BR-189 UP形ブラケットL受 BR-189 シロクマ 00257373

BR-189 UP形ブラケットL受 BR-189 シロクマ 00257373
BR-189 UP形ブラケットL受 BR-189 シロクマ 00257373

UP形ブラケットL受 BR-189

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
シルバー
内容量1個注文コード00257373品番BR-189
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
材質亜鉛合金/樹脂形状L受適合径(Φmm)35付属品取付ビス:A4×40、A4×30仕様抗菌シルバー耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする