シロクマ
C形ブラケット直止 BR-609
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
適合径(Φmm)
32
32
35
色
シルバー
AG
アンバー
シルバー
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00257468
品番
BR-609
参考基準価格(税別)
¥1,850
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
材質
亜鉛合金/樹脂
形状
直止
適合径(Φmm)
32
色
シルバー
付属品
取付ビス:A4×40、A3.
5
×16×D6
仕様
抗菌
耐荷重
水平/垂直120kg/910mm、300kg/ブラケット単体
耐久性
120kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
左右区別
左右兼用