シロクマ
ユニバーサルブラケットBB座 BR-186
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
適合径(Φmm)
35
32
35
色
アンバー
AG
アンバー
シルバー
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00257662
品番
BR-186
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
材質
亜鉛合金
適合径(Φmm)
35
色
アンバー
仕様
抗菌
形状
二重ソケット
耐荷重
水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
耐久性
60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)