シロクマ
スリムブラケットL直止 BR-661
(2件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
適合径(Φmm)
35
32
35
色
AG
AG
アンバー
シルバー
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00257723
品番
BR-661
参考基準価格(税別)
¥1,950
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
材質
亜鉛合金/樹脂
形状
L直止
適合径(Φmm)
35
色
AG
付属品
取付ビス:A4×40、A3.
5
×16×D6
仕様
抗菌、スリム
耐荷重
水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
耐久性
60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
注意
※間柱にしっかり取付けて下さい。
※必ず木製の枠材にご使用ください。