BR-662 スリムブラケット平止 BR-662 シロクマ 00257827

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BR-662 スリムブラケット平止 BR-662 シロクマ 00257827
BR-662 スリムブラケット平止 BR-662 シロクマ 00257827

スリムブラケット平止 BR-662

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
適合径(Φmm)35
シルバー
内容量1個注文コード00257827品番BR-662
参考基準価格(税別)¥1,950販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
適合径(Φmm)35シルバー付属品取付ビス:A4×40、A3.5×16×D6仕様抗菌、スリム材質亜鉛合金/樹脂形状平止耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
注意
※間柱にしっかり取付けて下さい。
※必ず木製の枠材にご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00257784
2019-10-12
用途: 実家の母の介護用手すり取付に使用
建設業・工事業

金属部と樹脂部、色、塗装仕上げ、大変気に入りました
梱包養生もしっかりして、今後とも安心し注文、ご利用したく思います

対象商品 : 00257784
2019-11-06
用途: 自宅の玄関に使用

強度、取付性、外観デザイン的にとても良い商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする