BR-663 スリムブラケット真壁用止 BR-663 シロクマ 00257854

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BR-663 スリムブラケット真壁用止 BR-663 シロクマ 00257854
BR-663 スリムブラケット真壁用止 BR-663 シロクマ 00257854

スリムブラケット真壁用止 BR-663

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
適合径(Φmm)32
アンバー
内容量1個注文コード00257854品番BR-663
参考基準価格(税別)¥1,850販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
適合径(Φmm)32アンバー付属品取付ビス:A4×40、A3.5×16×D6仕様抗菌、スリム材質亜鉛合金/樹脂形状直止耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
注意
※間柱にしっかり取付けて下さい。
※必ず木製の枠材にご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00257845
2017-01-20
用途: 手すりに使用。
その他業種

設定も取り付けもスムーズに進めました。
手すりの長さに迷いが生じました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする