※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
スリムユニバーサルブラケットコーナー BR-158
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
適合径(Φmm)
32
32
35
色
アンバー
AG
アンバー
シルバー
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00258028
品番
BR-158
参考基準価格(税別)
¥2,750
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
材質
亜鉛合金
形状
ブラケットコーナー
適合径(Φmm)
32
色
アンバー
付属品
取付ビス:A4×40、A4×20
仕様
抗菌、スリム
耐荷重
水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
耐久性
60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)