※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
エンドエルボ (右)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
適合径(Φmm)
32
32
35
色
AG
AG
アンバー
シルバー
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00258256
品番
BR-138R
参考基準価格(税別)
¥1,510
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
材質
亜鉛合金
形状
エンドエルボ
適合径(Φmm)
32
色
AG
付属品
A3.
5
×16×D6
仕様
抗菌