BR-111 接続金具 BR-111 シロクマ 00258606

BR-111 接続金具 BR-111 シロクマ 00258606
BR-111 接続金具 BR-111 シロクマ 00258606
BR-111 接続金具 BR-111 シロクマ 00258606

接続金具 BR-111

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード00258606品番BR-111
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
769
材質亜鉛合金適合径(Φmm)35付属品A3.5×25仕様抗菌AG
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする