BR-615 C形ブラケット入隅フレキシブル BR-615 シロクマ 00259008

 

BR-615 C形ブラケット入隅フレキシブル BR-615 シロクマ 00259008
BR-615 C形ブラケット入隅フレキシブル BR-615 シロクマ 00259008

C形ブラケット入隅フレキシブル BR-615

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
適合径(Φmm)32
シルバー
内容量1個注文コード00259008品番BR-615
参考基準価格(税別)¥7,900販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898
材質亜鉛合金/樹脂形状入隅フレキシブル適合径(Φmm)32シルバー付属品取付ビス:A4×80、A3.5×16×D6仕様抗菌角度調整範囲最大上方63°、下方53°
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00259017
2022-02-21
用途: 手摺受けて
三浦建築

写真で見ると不恰好だが、実物はそうでも無い
付属のビスは長さもあり、必要十分だと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする