シロクマ
C形ブラケット入隅フレキシブル BR-615
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
適合径(Φmm)
35
32
35
色
AG
AG
アンバー
シルバー
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00259017
品番
BR-615
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
材質
亜鉛合金/樹脂
形状
入隅フレキシブル
適合径(Φmm)
35
色
AG
付属品
取付ビス:A4×80、A3.
5
×16×D6
仕様
抗菌
角度調整範囲
最大上方63°、下方53°