曜日別特売
BR-616 C形ブラケットL出隅フレキシブル BR-616 シロクマ 00259044

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BR-616 C形ブラケットL出隅フレキシブル BR-616 シロクマ 00259044
BR-616 C形ブラケットL出隅フレキシブル BR-616 シロクマ 00259044

C形ブラケットL出隅フレキシブル BR-616

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
適合径(Φmm)32
AG
内容量1個注文コード00259044品番BR-616
参考基準価格(税別)¥6,700販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698
材質亜鉛合金/樹脂形状L出隅フレキシブル適合径(Φmm)32AG付属品取付ビス:A4×40、A3.5×16×D6仕様抗菌角度調整範囲最大上方60°、下方51°
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする