シロクマ
C形ブラケット出隅フレキシブル階段 BR-617
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
適合径(Φmm)
32
32
35
色
AG
AG
アンバー
シルバー
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00259105
品番
BR-617
参考基準価格(税別)
¥7,100
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
急勾配の回り階段に連続して手すりを取付けできます。手を挟まない安心設計。ケアマネージャーによるとー急勾配の階段に取付けてもブラケットの軸からの角度が常に90°なので手を挟む心配がありません。
材質
亜鉛合金/樹脂
形状
出隅フレキシブル階段
適合径(Φmm)
32
色
AG
付属品
取付ビス:A4×40、A3.
5
×16×D6
仕様
抗菌
角度調整範囲
最大上方90°、下方90°
注意
※ブラケット取付け間隔が910mmを超える場合は間に補強のブラケットをご使用ください。