BR-668 スリムブラケット前出調整L受 BR-668 シロクマ 00259166

 

BR-668 スリムブラケット前出調整L受 BR-668 シロクマ 00259166
BR-668 スリムブラケット前出調整L受 BR-668 シロクマ 00259166
BR-668 スリムブラケット前出調整L受 BR-668 シロクマ 00259166

スリムブラケット前出調整L受 BR-668

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
AG
内容量1個注文コード00259166品番BR-668
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
材質亜鉛合金/樹脂形状L受適合径(Φmm)35・32兼用付属品取付ビス:A4×40、A4×20 ホーロー5×8仕様抗菌AG
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする