BR-120R E形エンドエルボ (右) シロクマ 00259254

E形エンドエルボ (右)

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
適合径(Φmm)32
AG
内容量1個注文コード00259254品番BR-120R
参考基準価格(税別)¥1,550販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
材質亜鉛合金形状エンドエルボ適合径(Φmm)32AG付属品A3.5×40、A3.5×16×D6仕様抗菌耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00259288
2021-02-26
用途: 階段手摺取付
サービス業

色調よく、製品もしっかりしてる。取付ビス(40㎜)が長すぎた。

対象商品 : 00259306
2020-04-13
用途: 自宅の手摺
製造業

前回購入してよかったので同じものを再購入。ビス穴4か所の配列が広く取り付ける下地が多少弱くてもしっかり固定できる質実剛健なところが気に入っている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする