BR-159 オフセットブラケット(上下セット) BR-159 シロクマ 00259568

BR-159 オフセットブラケット(上下セット) BR-159 シロクマ 00259568
BR-159 オフセットブラケット(上下セット) BR-159 シロクマ 00259568

オフセットブラケット(上下セット) BR-159

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
アンバー
内容量1セット注文コード00259568品番BR-159
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
材質亜鉛合金/樹脂適合径(Φmm)35付属品取付ビス:A4×40、A3.5×16×D6仕様抗菌形状L止アンバー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする