※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
アルミ異形ブラケット直受 BR-8
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
適合径(Φmm)
35
32
35
38
色
シルバー
アイボリ
アンバー
シルバー
AG
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00260033
品番
BR-8
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
アルミ異形ブラケットに採用した材質※(A6063S-T5)は粘り強く強度があり耐食性にも優れています。
(※アルミサッシ等に使用されております。)
材質
アルミ
形状
直受
適合径(Φmm)
35
色
シルバー
付属品
取付ビス:A4×40、A4×20
仕様
抗菌
耐荷重
水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
仕上
焼付塗装
耐久性
60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)