曜日別特売
BR-8 アルミ異形ブラケット直受 BR-8 シロクマ 00260042

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BR-8 アルミ異形ブラケット直受 BR-8 シロクマ 00260042
BR-8 アルミ異形ブラケット直受 BR-8 シロクマ 00260042

アルミ異形ブラケット直受 BR-8

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
適合径(Φmm)38
アイボリ
内容量1個注文コード00260042品番BR-8
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

アルミ異形ブラケットに採用した材質※(A6063S-T5)は粘り強く強度があり耐食性にも優れています。
(※アルミサッシ等に使用されております。)

材質アルミ形状直受適合径(Φmm)38アイボリ付属品取付ビス:A4×40、A4×20仕様抗菌耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体仕上焼付塗装耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする