シロクマ
アルミ異形ブラケットL受 BR-81
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
AG
AG
アイボリ
シルバー
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00260076
品番
BR-81
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
アルミ異形ブラケットに採用した材質※(A6063S-T5)は粘り強く強度があり耐食性にも優れています。
(※アルミサッシ等に使用されております。)
材質
アルミ
形状
L受
適合径(Φmm)
35
付属品
取付ビス:A4×40、A4×20
仕様
抗菌
色
AG
耐荷重
水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
耐久性
60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)