BR-81 アルミ異形ブラケットL受 BR-81 シロクマ 00260085

アルミ異形ブラケットL受 BR-81

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
アイボリ
内容量1個注文コード00260085品番BR-81
参考基準価格(税別)¥1,450販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

アルミ異形ブラケットに採用した材質※(A6063S-T5)は粘り強く強度があり耐食性にも優れています。
(※アルミサッシ等に使用されております。)

材質アルミ形状L受適合径(Φmm)35付属品取付ビス:A4×40、A4×20仕様抗菌アイボリ耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする