曜日別特売
BR-163 E形クロス BR-163 シロクマ 00260627

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BR-163 E形クロス BR-163 シロクマ 00260627
BR-163 E形クロス BR-163 シロクマ 00260627

E形クロス BR-163

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
適合径(Φmm)32
シルバー
内容量1本注文コード00260627品番BR-163
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
形状クロス付属品A3.5×16×D6仕様抗菌材質亜鉛合金シルバー適合径(Φmm)32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00260636
2020-08-07
用途: ディスプレイスタンドの補強

一般的なディスプレイのディスクスタンドは35φなのでシロクマの手摺用品が流用出来ます。35φのクロスジョイントはこれしかないので貴重です。
また業務用のスピーカースタンドにも流用可能です。

対象商品 : 00260618
2020-02-07
用途: 手すり
ワンテッド有限会社

構造上、仕方ないかもしれないが、もう少しガタがないようにできないか?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする