曜日別特売
BR-167 E型エンドベース BR-167 シロクマ 00260785

E型エンドベース BR-167

(8件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
適合パイプ径(Φmm)32
アンバー
内容量1個注文コード00260785品番BR-167
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

抗菌ブラケットです。

仕様抗菌適合パイプ径(Φmm)32アンバー付属品取付ビス:A4×40、A3.5×25材質亜鉛合金形状ブラケットエンド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58926795
2024-10-24
用途: 屋外の手すりに使用
サービス業

DIYで使いました。サイズもピッタリて、満足しています。

対象商品 : 58926795
2024-01-02
用途: 屋外の階段
建設業・工事業

取り付けは錆びないステンレスにした方が良いと思います

1が参考にしています
対象商品 : 58926813
2022-01-10
用途: 手すり付き踏み台の制作に使用

裏から3本ネジ止めをして固定するので、安定します。モノタロウさんで購入できてよかったです。

対象商品 : 58926795
2019-03-03
用途: 手すりの取り付け
建設業・工事業

強度も申し分なく、仕上げも綺麗です、これからも機会があれば使用したいと思います。

対象商品 : 00260767
2018-12-11
用途: 壁にポールの取り付け
農・林・水産業

強度の問題もあるだろうが、取り付けビスの長さはもう少し短くとも良い。

対象商品 : 00260803
2022-02-24
用途: ハンガーパイプの取り付け
東工業株式会社建設業・工事業

同じ径のものを二つ頼んだのに違う径のものがひとつづつ届いた。現場でどうすればいいのか??

MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
別途対応させていただきます。何卒宜しくお願いいたします。
お届け時に誤りや不備がございましたら、商品問い合わせ窓口やお問い合わせフォームにてご連絡ください。よろしくお願いいたします
お届け商品が間違っていた場合について
https://help.monotaro.com/app/answers/detail/a_id/182

対象商品 : 58926795
2018-02-13
用途: 階段の手すり

ディンプル丸棒 Mオーク色と組合わせ使用 色の調和もよくきれいに仕上がりました。

対象商品 : 58926795
2017-07-16
用途: 自宅の介護用手すり
農・林・水産業

廊下に取り付ける手すりの足設置に使用しました。取り付けも簡単で満足してます。
改善点として、差し込み長さをあと1cm長くすると、安定感があると思われます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする