※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
E形エンドプレート BR-168
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
適合径(Φmm)
32
32
35
色
AG
AG
アンバー
シルバー
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00260828
品番
BR-168
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
材質
亜鉛合金
適合径(Φmm)
32
色
AG
付属品
取付ビス:A4×40、A3.
5
×25
仕様
抗菌
形状
ブラケットエンド