シロクマ
E形エンド受座 アジャスター付 BR-169A
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
適合径(Φmm)
32
32
35
色
AG
AG
アンバー
シルバー
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00261013
品番
BR-169A
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
材質
亜鉛合金
適合径(Φmm)
32
色
AG
仕様
抗菌
形状
ブラケットエンド
注意
※木部下穴径Φ14×深22mm