シロクマ
フラットブラケット止ロング BR-681
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
適合径(Φmm)
32
32
35
色
シルバー
AG
アンバー
シルバー
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00261372
品番
BR-681
参考基準価格(税別)
¥1,130
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
材質
亜鉛合金
形状
直止
適合径(Φmm)
32
色
シルバー
付属品
取付ビス:A4×40、ナベA3×16
仕様
抗菌
注意
※必ず強固な面に取り付けてください。
※転倒・転落・落下防止に使用しないでください。