シロクマ
L軸スライドブラケット止(左)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
適合径(Φmm)
38
32
38
色
ヘアーライン
ヘアーライン
鏡面磨
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00261555
品番
BR-90L
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
材質
ステン
形状
L止
適合径(Φmm)
38
色
ヘアーライン
付属品
取付ビス:C8-50オールアンカー、4.
1
×20、4×10、ホーロー5×5
仕様
13Φ軸