BR-94 スライドブラケットグリップ BR-94 シロクマ 00261774

スライドブラケットグリップ BR-94

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ヘアーライン
内容量1個注文コード00261774品番BR-94
参考基準価格(税別)¥15,300販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
材質ステン適合径(Φmm)35付属品取付ビス:C8-50オールアンカー、4.1×20、4×10、ホーロー5×5仕様13Φ軸形状L受ヘアーライン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする