曜日別特売
BR-12 L軸CDブラケット受 BR-12 シロクマ 00261905

L軸CDブラケット受 BR-12

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
適合径(Φmm)38
サテンゴールド
材質真鍮
内容量1個注文コード00261905品番BR-12
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
材質真鍮形状L受適合径(Φmm)38サテンゴールド付属品取付ビス:ナベプラス6×40、4.1×20、4×10、8×40ナイロンプラグ耐荷重水平/垂直120kg/910mm(ベターリビング:歩行補助手すり基準に相当)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする