シロクマ
L軸ブラケット受 BR-42
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
適合径(Φmm)
38
32
35
38
40
色
ヘアーライン
ヘアーライン
鏡面
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00262246
品番
BR-42
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
形状
L受
適合径(Φmm)
38
付属品
取付ビス:A4×45、4.
1
×20、4×10
色
ヘアーライン
仕様
16Φ軸
材質
ステン
耐荷重
水平/垂直120kg/910mm(ベターリビング:歩行補助手すり基準に相当)