曜日別特売
BR-49 直軸ブラケット受 BR-49 シロクマ 00262343

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BR-49 直軸ブラケット受 BR-49 シロクマ 00262343
BR-49 直軸ブラケット受 BR-49 シロクマ 00262343

直軸ブラケット受 BR-49

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
適合径(Φmm)35
ヘアーライン
内容量1個注文コード00262343品番BR-49
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
材質ステン形状直受適合径(Φmm)35ヘアーライン付属品取付ビス:A4×45、4.1×20、4×10仕様16Φ軸耐荷重水平/垂直120kg/910mm(ベターリビング:歩行補助手すり基準に相当)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする