シロクマ
直軸ブラケット接 BR-24
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
金
サテンゴールド
金
仙徳
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00262727
品番
BR-24
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
材質
真鍮
形状
直受
適合径(Φmm)
32
付属品
取付ビス:A4×45、4.
1
×20
色
金