曜日別特売
BWB52OR 2輪車用ウエッジ球 T16 12V(シングル球) M&H 00263348

2輪車用ウエッジ球 T16 12V(シングル球)

(8件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(10個)
オレンジ
内容量1箱(10個)注文コード00263348品番BWB52OR
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500
オレンジタイプシングル定格電力(W)18定格電圧(V)12ガラス球形式T16
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00263384
2021-02-04
用途: バックライト

[ホワイト、AWB52WH] と書かれていますが、
これは薄いブルーのコーティングを施すことにより、
波長の長い赤色成分をカットすることで白っぽいホワイト光を出す製品です。
赤色光をカットするので理屈の上では少し暗くなるはずですが、
体感的には白い光のおかげで明るく感じます。
.   .
しかし
モノタロウの商品ページでは青コーティングのされていない透明電球の画像が使われており
実際の商品とはまったく異なるのでたいへん紛らわしく商品を選びにくい。
しかも画像の解像度が異常に荒く、きわめて見苦しい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品 : 00263384
2020-12-24
用途: バックライト

スズキの軽トラのバックライトがよく切れるので、耐震性に優れるであろう二輪用の電球を導入。
[ 注文コード00263384 品番AWB52WH 定格電力 18W ホワイト 1パック(2個) ]
の製品は、薄いブルーのコーティングがされていて、光の色が普通の透明電球よりも白っぽくなるタイプです。
品質は普通だと思いますが、
モノタロウが見本として示している画像が実際の製品と異なる代表画像なのは大減点ですね。
通販サイトにおいて見本の画像が商品と違うことは絶対に許されない大罪ですので星は1つしか付けられません。

対象商品 : 00263305
2019-06-16
用途: バルブ交換

小物が、手に入るのは、大きいです。助かりました。10個だと、不動在庫。

対象商品 : 35507324
2017-09-07
用途: ハイマウントストップランプ
サービス業

これが一番安かったので車のハイマウントストップランプに使いました。

対象商品 : 35507324
2016-07-11
用途: マイカーの整備
ツキジメンテナンス

問題ありません、バッチリです。

対象商品 : 00263305
2016-04-17
用途: 車検整備

普通に使用できます。

対象商品 : 00263305
2018-02-06
用途: 原付のウィンカー電球の交換に使用
サービス業

特に問題なく使用できており、機能性も純正部品と変わりありません。

対象商品 : 35507324
2013-07-14
用途: ウインカ球

T16の12Vシングル球ですが、別送になってしまいこれだけが箱で送られてきました。私が指定しなかったのが悪いのですがやはりもったいない気がします。標準が「一緒に発送」にならないでしょうか。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交換用電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする