M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。M&Hハロゲンは日本国内の純正球製造工場で生産されています。(※純正タイプの一部を除く)ハロゲン球の特性についてハロゲン球は白熱球に比べ効率が高く、同じ電力でより明るく、寿命も長くすることができます。また点灯初期の明るさが寿命末期まで持続する優れた特性からヘッド球に適しています。純正球が白熱球の電球を取り替えるだけの手軽さでハロゲンヘッドランプにすることができます。一般的な純正ハロゲン球と同等のスペックで純正ハロゲン球の補修用から白熱球仕様車のチューンナップ用など幅広くお使いいただけます。
値段が安く有り難いです。思っていたよりも明るいです、また利用したいです。
このような旧い口金形状のバルブが国内で手に入るのはとてもありがたいことです。取付けが固かったので3か所あるプレスのボッチを少し潰したら楽に収まりました。フィラメント位置とライトケースの兼ね合いで焦点がリング状になってしまうのが少し残念でした。
M&Hさんの商品はモノタロウ品揃え良くてさいこうです。なかなか6vないですから助かります。
ヘッドライト交換に使用しました。取り付けが若干固めでロックしづらかったです。使用には支障はありません。
純正は、ハロゲンバルブでは無く暗かったのですが、交換後は、ライトが明るく夜間の、作業も苦に成らなくなりました。