B2300 2輪車用ヘッド球 B35 6V(ダブル球) M&H 00264163

2輪車用ヘッド球 B35 6V(ダブル球)

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(10個)注文コード00264163品番B2300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,000

豊富な品揃えと品質の高さには定評があり、ノーマルバルブの補修用として安心してご利用いただけます。

クリア口金BA20D定格電圧(V)6適合ヘッド球タイプダブル球電圧(V)6定格電力(W)25/25ガラス球形式B35
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00264172
2016-08-03
用途: 補修用交換バルブとして使用。
自動車・二輪車・自転車関連業

扱っている店舗がなく御社で購入。

対象商品 : 00264172
2015-11-24
用途: 二輪車のヘッドライト

旧い外国車に、雰囲気ピッタリ!
見た目がかなりカッコ良くなりました。

対象商品 : 00264154
2015-05-14
用途: ベスパ50S ヘッドライト
自動車・二輪車・自転車関連業

日本製なので安心

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交換用電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする