B7503 2輪車用口金球 G14 6V(シングル球) M&H 00264775

2輪車用口金球 G14 6V(シングル球)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(10個)
内容量1箱(10個)注文コード00264775品番B7503
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
適合ウインカー球タイプシングル定格電力(W)8定格電圧(V)6ガラス球形式G14口金BA9sクリア
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35506755
2019-07-23
用途: ウィンカー交換
自動車・二輪車・自転車関連業

サイズがちょうどよかったので上手く交換することができて良かった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交換用電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする