1P6264 2輪車用口金球 T8×28 6V(シングル球) M&H 00266744

2輪車用口金球 T8×28 6V(シングル球)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
内容量1個注文コード00266744品番1P6264
参考基準価格(税別)¥450販売価格(税込)¥340
販売価格(税別)
309

M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。
豊富な品揃えと品質の高さには定評があり、ノーマルバルブの補修用として安心してご利用いただけます。
M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。
2輪車に使用するほとんどの電球が揃い、補修用はもちろん、特にカラーバルブ、改造用の電球は他に類を見ない品揃えです。
特に振動の影響を受けやすい、ストップ/テールな部分には2輪車専用の耐振型をご用意しています。
高品質・高性能
主要品種の全てにカラーバルブを設定し、最大8色のカラーバリエーション。
・色落ちのない生地ガラス(色ガラス)仕様
・耐熱顔料による高温焼付け着色仕様
いずれの仕様も高品質で色ムラのない鮮やかな発色です。

ガラス球形式T8X28定格電圧(V)6定格電力(W)5クリア適合ストップ球タイプシングル口金S7/8
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00266744
2023-06-08
用途: 二輪車の補修用

純正品と同じ規格品なので使用に問題はありませんでした。

対象商品 : 00266744
2022-02-25
用途: バイク
その他業種

特に問題なく使えてます。なかなかないものなので重宝します。

対象商品 : 00266744
2016-06-21
用途: 古いバイクのテールランプ球交換
農・林・水産業

このタイプの6V球は扱っている所が少ないので入手しにくいです。
扱っていただいているだけでも感謝です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交換用電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする