曜日別特売
WP-15DW 屋外用温室 プチカ ピカコーポレイション 00269212

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WP-15DW 屋外用温室 プチカ ピカコーポレイション 00269212
WP-15DW 屋外用温室 プチカ ピカコーポレイション 00269212
WP-15DW 屋外用温室 プチカ ピカコーポレイション 00269212

屋外用温室 プチカ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃お客様組立品
内容量1台注文コード00269212品番WP-15DW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥992,000

美しいフォルムとすぐれた機能。本格的な温室栽培が楽しめます。
丈夫で美しいアルミホワイトフレームを採用。全面に半強化ガラス標準装備。
機能性、安全性に優れ、初心者にも安心して扱えます。
育てる植物や温室の設置場所などお客さまの温室栽培プランに合わせて扉タイプをご用意。
お好みに合わせてお選びいただけます。

仕様屋根/片側天窓(屋根傾斜40°)、前面/ドア、背面/FIX(はめ込み)、側面/引違い戸適合(日よけパイプ必要数)WP-15SPA×1、(日よけカーテン必要数)WP-15SNA×1材質(パネル)全面半強化ガラス質量(kg)203.4サイズ1.5坪タイプ両ドア幅(cm)174.7基礎耐食アルミ合金押出形材(配線穴、換気ガラリ付)奥行き(cm)260軒高(cm)160(棟高233.3)
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビニールハウス・温室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする