ポッシュリビング
ソマリポット
色が”そまる”、暮らしに植物が”そまる”。和モダンの雰囲気と、マットでザラっとした質感が心地よい小さめポットです。盆栽はもちろん、サボテンや多肉にも合わせやすく植物の表情を品よく引き立てます。
その他
底穴有
材質
セラミック
内容量
1個
全12種類を絞り込む
色
選択してください
あい
うぐいす
さんご
すみ
すみれ
ゆき
寸法(Φ×高さH)(cm)
10×7.5
10.5×7
寸法(cm)
選択してください
鉢Φ10 H6.5 受皿Φ9.3 H1.2 底穴Φ1.8
鉢Φ10 H7 受皿Φ7.3 H1.2 底穴Φ1.8
12種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
色
寸法(cm)
寸法(Φ×高さH)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71727157
30829
0.405
ゆき
鉢Φ10 H6.5 受皿Φ9.3 H1.2 底穴Φ1.8
10.5×7
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
71727166
30830
0.405
すみ
鉢Φ10 H6.5 受皿Φ9.3 H1.2 底穴Φ1.8
10.5×7
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
71727175
30831
0.405
うぐいす
鉢Φ10 H6.5 受皿Φ9.3 H1.2 底穴Φ1.8
10.5×7
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
71727191
30832
0.405
あい
鉢Φ10 H6.5 受皿Φ9.3 H1.2 底穴Φ1.8
10.5×7
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
71727200
30833
0.405
すみれ
鉢Φ10 H6.5 受皿Φ9.3 H1.2 底穴Φ1.8
10.5×7
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
71727209
30834
0.405
さんご
鉢Φ10 H6.5 受皿Φ9.3 H1.2 底穴Φ1.8
10.5×7
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
71727218
30835
0.27
ゆき
鉢Φ10 H7 受皿Φ7.3 H1.2 底穴Φ1.8
10×7.5
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
71727227
30836
0.27
すみ
鉢Φ10 H7 受皿Φ7.3 H1.2 底穴Φ1.8
10×7.5
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
71727236
30837
0.27
うぐいす
鉢Φ10 H7 受皿Φ7.3 H1.2 底穴Φ1.8
10×7.5
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
71727245
30838
0.27
あい
鉢Φ10 H7 受皿Φ7.3 H1.2 底穴Φ1.8
10×7.5
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月18日
71727261
30839
0.27
すみれ
鉢Φ10 H7 受皿Φ7.3 H1.2 底穴Φ1.8
10×7.5
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
71727270
30840
0.27
さんご
鉢Φ10 H7 受皿Φ7.3 H1.2 底穴Φ1.8
10×7.5
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください