曜日別特売

屋外用温室 プチカ

屋外用温室 プチカ - ピカコーポレイション

美しいフォルムとすぐれた機能。本格的な温室栽培が楽しめます。
丈夫で美しいアルミホワイトフレームを採用。全面に半強化ガラス標準装備。
機能性、安全性に優れ、初心者にも安心して扱えます。
育てる植物や温室の設置場所などお客さまの温室栽培プランに合わせて扉タイプをご用意。
お好みに合わせてお選びいただけます。

基礎耐食アルミ合金押出形材(配線穴、換気ガラリ付)内容量1台
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
材質
質量(kg)
サイズ
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86450996WP-05(日よけパイプ必要数)WP-05SPA×1、(日よけカーテン必要数)WP-05SNA×1(パネル)全面半強化ガラス97.20.5坪引戸
506,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
86451005WP-15(日よけパイプ必要数)WP-15SPA×1、(日よけカーテン必要数)WP-15SNA×1(パネル)全面半強化ガラス199.11.5坪ドア
918,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
86451023WP-20(日よけパイプ必要数)WP-10SPA×2、(日よけカーテン必要数)WP-10SNA×2(パネル)全面半強化ガラス257.92坪ドア
1,230,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
86451014WP-10(日よけパイプ必要数)WP-10SPA×1、(日よけカーテン必要数)WP-10SNA×1(パネル)全面半強化ガラス154.41坪ドア
708,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
00269185WP-10H(日よけパイプ必要数)WP-10SPA×1、(日よけカーテン必要数)WP-10SNA×1(パネル)全面半強化ガラス153.81坪引戸
766,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
00269194WP-10DW(日よけパイプ必要数)WP-10SPA×1、(日よけカーテン必要数)WP-10SNA×1(パネル)全面半強化ガラス158.71坪両ドア
783,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
00269203WP-15H(日よけパイプ必要数)WP-15SPA×1、(日よけカーテン必要数)WP-15SNA×1(パネル)全面半強化ガラス198.51.5坪引戸
977,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
00269212WP-15DW(日よけパイプ必要数)WP-15SPA×1、(日よけカーテン必要数)WP-15SNA×1(パネル)全面半強化ガラス203.41.5坪両ドア
992,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
00269228WP-20H(日よけパイプ必要数)WP-10SPA×2、(日よけカーテン必要数)WP-10SNA×2(パネル)全面半強化ガラス257.32坪引戸
1,290,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
00269237WP-20DW(日よけパイプ必要数)WP-10SPA×2、(日よけカーテン必要数)WP-10SNA×2(パネル)全面半強化ガラス262.22坪両ドア
1,304,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
00269246WP-25(日よけパイプ必要数)WP-10SPA×1、WP-15SPA×1、(日よけカーテン必要数)WP-10SNA×1、WP-15SNA×1(パネル)全面半強化ガラス302.72.5坪ドア
1,440,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
00269255WP-25H(日よけパイプ必要数)WP-10SPA×1、WP-15SPA×1、(日よけカーテン必要数)WP-10SNA×1、WP-15SNA×1(パネル)全面半強化ガラス302.12.5坪引戸
1,497,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
00269264WP-25DW(日よけパイプ必要数)WP-10SPA×1、WP-15SPA×1、(日よけカーテン必要数)WP-10SNA×1、WP-15SNA×1(パネル)全面半強化ガラス3072.5坪両ドア
1,512,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
00269273WP-30(日よけパイプ必要数)WP-15SPA×2、(日よけカーテン必要数)WP-15SNA×2(パネル)全面半強化ガラス347.33坪ドア
1,662,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
00269282WP-30H(日よけパイプ必要数)WP-15SPA×2、(日よけカーテン必要数)WP-15SNA×2(パネル)全面半強化ガラス346.73坪引戸
1,721,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
00269298WP-30DW(日よけパイプ必要数)WP-15SPA×2、(日よけカーテン必要数)WP-15SNA×2(パネル)全面半強化ガラス351.63坪両ドア
1,736,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
00269307WP-10P(日よけパイプ必要数)WP-10SPA×1、(日よけカーテン必要数)WP-10SNA×1(パネル)ポリカーボネート67.31坪ドア
885,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
00269316WP-10PH(日よけパイプ必要数)WP-10SPA×1、(日よけカーテン必要数)WP-10SNA×1(パネル)ポリカーボネート66.51坪引戸
932,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
00269325WP-15P(日よけパイプ必要数)WP-15SPA×1、(日よけカーテン必要数)WP-15SNA×1(パネル)ポリカーボネート86.61.5坪ドア
1,140,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
00269334WP-15PH(日よけパイプ必要数)WP-15SPA×1、(日よけカーテン必要数)WP-15SNA×1(パネル)ポリカーボネート85.81.5坪引戸
1,186,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
00269343WP-20P(日よけパイプ必要数)WP-10SPA×2、(日よけカーテン必要数)WP-10SNA×2(パネル)ポリカーボネート1202坪ドア
1,502,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
00269352WP-20PH(日よけパイプ必要数)WP-10SPA×2、(日よけカーテン必要数)WP-10SNA×2(パネル)ポリカーボネート119.22坪引戸
1,552,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
00269368WP-25P(日よけパイプ必要数)WP-10SPA×1、WP-15SPA×1、(日よけカーテン必要数)WP-10SNA×1、WP-15SNA×1(パネル)ポリカーボネート139.32.5坪ドア
1,759,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
00269377WP-25PH(日よけパイプ必要数)WP-10SPA×1、WP-15SPA×1、(日よけカーテン必要数)WP-10SNA×1、WP-15SNA×1(パネル)ポリカーボネート138.52.5坪引戸
1,805,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
00269386WP-30P(日よけパイプ必要数)WP-15SPA×2、(日よけカーテン必要数)WP-15SNA×2(パネル)ポリカーボネート158.63坪ドア
2,027,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
00269395WP-30PH(日よけパイプ必要数)WP-15SPA×2、(日よけカーテン必要数)WP-15SNA×2(パネル)ポリカーボネート157.83坪引戸
2,075,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビニールハウス・温室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする