ヨトリヤマ(世取山)
筆付き容器 ひょうたん(80cc)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1セット(50個)
注文コード
00283876
品番
158
在庫数量:残り2点です
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
アウトレット
¥5,998
¥
1,798
バスケットに入れる
表示ラベル付き
容量(mL)
80
材質
本体・フタ・筆芯:ポリプロピレン、筆毛:塩化ビニル・アクリルの共重合体
高さ(mm)
95
RoHS指令(10物質対応)
対応
フタ寸法(mm)
24
底寸法(mm)
53
注意
※筆の組み立てはお客様にてお願いします。