用途電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強
電線の色識別、結束
抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護
内径(Φ)収縮前2.0±0.3mm
収縮後0.75mm
肉厚(mm)収縮前:0.20(参考値)
収縮後:0.36(最大値)
仕様難燃性 VW-1合格
熱衝撃:250℃×4時間、クラックなし
低温曲げ:-30℃×1時間、クラックなし
銅腐食性:湿度95%、温度23℃で24時間放置後、158℃×7日 腐食なし
銅安定性:湿度95%、温度23℃で24時間放置後、158℃×7日 伸びが100%以上
耐電圧老化前:AC2.5kV×60秒、破壊なし
老化後:158℃×7日、AC2.5kV×60秒、破壊なし
伸び(%)老化前:200%以上
老化後:100%以上(158℃×7日)
絶縁破壊電圧(kV)老化前:AC2.5以上
老化後:AC2.5以上(158℃×7日、残率50%以上)
引張強度(MPa)老化前:10.4以上
老化後:7.3以上(158℃×7日)
収縮率(%)内径収縮率:50%以上
長さ変化率:0±5%