曜日別特売
25L075AF シンクロプーリ L075形 AF バンドー化学 00285616

25L075AF シンクロプーリ L075形 AF バンドー化学 00285616
25L075AF シンクロプーリ L075形 AF バンドー化学 00285616

シンクロプーリ L075形 AF

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
歯数25
25
12
14
15
16
18
19
20
21
22
23
24
26
28
30
32
34
36
40
42
44
48
50
内容量1個注文コード00285616品番25L075AF
参考基準価格(税別)¥5,050販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698
寸法d(mm)
55(最大)
12(最小)
寸法S(mm)2.5寸法W(mm)26寸法WA(mm)21寸法do(mm)75.04寸法dp(mm)75.80歯数25付属品フランジ付材質機械構造用炭素鋼形状AF種類シンクロプーリ適合ベルト幅(mm)19適合フランジF8366概略質量(kg)0.82歯形LRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする