※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーブランド
六角支柱(オスメスタイプ 無電解ニッケルメッキ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
ねじ寸法M
M4
M4
M5
M6
M8
寸法L(mm)
120
20
25
30
35
40
45
50
60
70
80
90
100
120
150
200
全55種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00285617
品番
HPFMM7-120
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
寸法B(mm)
7
寸法L(mm)
120
ねじ寸法M
M4
材質
SS400
表面処理
無電解ニッケル
タイプ
オスメス
ねじピッチ(mm)
0.7