曜日別特売
HPFMM8-20 六角支柱(オスメスタイプ 無電解ニッケルメッキ) ノーブランド 00285635

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HPFMM8-20 六角支柱(オスメスタイプ 無電解ニッケルメッキ) ノーブランド 00285635
HPFMM8-20 六角支柱(オスメスタイプ 無電解ニッケルメッキ) ノーブランド 00285635

六角支柱(オスメスタイプ 無電解ニッケルメッキ)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
ねじ寸法MM5
寸法L(mm)20
内容量1本注文コード00285635品番HPFMM8-20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
339
寸法B(mm)8寸法L(mm)20ねじ寸法MM5材質SS400表面処理無電解ニッケルタイプオスメスねじピッチ(mm)0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする