※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーブランド
六角支柱(オスメスタイプ 無電解ニッケルメッキ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
ねじ寸法M
M6
M4
M5
M6
M8
寸法L(mm)
40
20
25
30
35
40
45
50
60
70
80
90
100
120
150
200
全55種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00285818
品番
HPFMM10-40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
寸法B(mm)
10
寸法L(mm)
40
ねじ寸法M
M6
材質
SS400
表面処理
無電解ニッケル
タイプ
オスメス
ねじピッチ(mm)
1.0