曜日別特売
HPFMM13-70 六角支柱(オスメスタイプ 無電解ニッケルメッキ) ノーブランド 00285976

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HPFMM13-70 六角支柱(オスメスタイプ 無電解ニッケルメッキ) ノーブランド 00285976
HPFMM13-70 六角支柱(オスメスタイプ 無電解ニッケルメッキ) ノーブランド 00285976

六角支柱(オスメスタイプ 無電解ニッケルメッキ)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ねじ寸法MM8
寸法L(mm)70
内容量1本注文コード00285976品番HPFMM13-70
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
479
寸法B(mm)13寸法L(mm)70ねじ寸法MM8材質SS400表面処理無電解ニッケルタイプオスメスねじピッチ(mm)1.25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする