バンドー化学
シンクロプーリ L075形 AF
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
歯数
50
50
50
12
14
15
16
18
19
20
21
22
23
24
25
26
28
30
32
34
36
40
42
44
48
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00286054
品番
50L075AF
参考基準価格(税別)
¥11,710
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
寸法d(mm)
118(最大)
20(最小)
寸法S(mm)
2.5
寸法W(mm)
26
寸法WA(mm)
21
寸法do(mm)
150.83
寸法dp(mm)
151.60
歯数
50
付属品
フランジ付
材質
機械構造用炭素鋼
形状
AF
種類
シンクロプーリ
適合ベルト幅(mm)
19
適合フランジ
F160140
概略質量(kg)
3.4
歯形
L
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。