48L100BF シンクロプーリ L100形 BF バンドー化学 00286903

48L100BF シンクロプーリ L100形 BF バンドー化学 00286903
48L100BF シンクロプーリ L100形 BF バンドー化学 00286903

シンクロプーリ L100形 BF

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
歯数48
48
14
15
16
18
19
20
21
22
23
24
25
26
28
30
32
34
36
40
42
44
50
内容量1個注文コード00286903品番48L100BF
参考基準価格(税別)¥12,980販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
寸法d(mm)
40(最大)
20(最小)
寸法B(mm)12寸法L(mm)44寸法S(mm)2.5寸法W(mm)32寸法WA(mm)27寸法db(mm)71寸法do(mm)144.77寸法dp(mm)145.53歯数48付属品フランジ付材質機械構造用炭素鋼形状BF種類シンクロプーリ適合ベルト幅(mm)25.4適合フランジF152130概略質量(kg)4.2歯形L
注意
※出荷時の寸法dの径は最小径に設定されています。
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする