曜日別特売
28H200BF シンクロプーリ H200形 BF バンドー化学 00287664

28H200BF シンクロプーリ H200形 BF バンドー化学 00287664
28H200BF シンクロプーリ H200形 BF バンドー化学 00287664

シンクロプーリ H200形 BF

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
歯数28
内容量1個注文コード00287664品番28H200BF
参考基準価格(税別)¥14,570販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
寸法d(mm)
38(最大)
20(最小)
寸法B(mm)15寸法L(mm)74寸法S(mm)2.5寸法W(mm)59寸法WA(mm)54寸法db(mm)63寸法do(mm)111.82寸法dp(mm)113.19歯数28付属品フランジ付材質機械構造用炭素鋼形状BF種類シンクロプーリ適合ベルト幅(mm)50.8適合フランジF119100概略質量(kg)4.5歯形H
注意
※出荷時の寸法dの径は最小径に設定されています。
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする