ケイ・ジー・ワイ工業
アルミ棚受
(1件のレビュー)
取扱い終了
寸法(幅W×高さH)(mm)
200×250
65×100
100×150
150×200
200×250
200×300
耐荷重(kg)
35
25
20
35
30
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00291603
品番
AL-S2025
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
アルミダイカスト製のブラケット。ビス付(ビスキャップ付)。
寸法(幅W×高さH)(mm)
200×250
材質
アルミダイカスト製
耐荷重(kg)
35
色
シルバー
仕上
粉体塗装
使用ビス(mm)
4.5×22 1本、4.5×28 2本、4.5×38 2本
注意
※耐荷重は取り付け下地の堅い場所でのご使用を前提としてください